CAPTAIN STAG
粋楽 鉄鋳物 急須
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
仕様
茶こし付
材質
本体:鋳鉄、茶こし:ステンレス鋼
表面処理
シリコン樹脂塗装
底面の厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20028917
UW-2002
650
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20028926
UW-2003
900
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください