CAPTAIN STAG
ウォーターボトル1000(ライス目盛り付)
ボトルとしても使用可能で保冷専用。スポーツドリンクOK。お米の持ち運びに便利な目盛り付。精米約6合。
材質
本体:PET、ふた:ポリプロピレン
寸法(mm)
78×105×高さ265
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた:120
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030125
UE-3394
ブラック
¥3,600
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
20030134
UE-3395
ホワイト
¥3,600
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030143
UE-3396
ブルー
¥3,600
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030159
UE-3397
グリーン
¥3,600
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20030168
UE-3398
レッド
¥3,600
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください