曜日別特売

フレッシュ&キープ 真空フードポンプ用保存袋

フレッシュ&キープ 真空フードポンプ用保存袋 - CAPTAIN STAG
材質チャック:ポリエチレン、スライダー:ABS樹脂、保存袋:表面=ナイロン、内面=ポリエチレン(複層構造)耐熱温度(℃)チャック:70、スライダー:80、保存袋:70耐冷温度(℃)チャック:-20、スライダー:-20、保存袋:-20
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20030335MK-27021セット(6枚)230×280M
800599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り1点です
20030344MK-27031セット(5枚)280×300L
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする