曜日別特売

マルチステップワイド

マルチステップワイド - パール金属マルチステップワイド - パール金属マルチステップワイド - パール金属マルチステップワイド - パール金属
(1件のレビュー)

天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。

最大使用荷重(kg)100材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー幅(mm)590奥行(mm)280内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20030676HB-30710.14590×280×1401.447590×280×140ブラウン
3,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
20030685HB-30720.14590×280×1401.447590×280×140クールグレー
3,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
20030694HB-30730.3590×280×3002.451590×280×300ブラウン
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20030703HB-30740.3590×280×3002.451590×280×300クールグレー
4,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20030676
2024-09-02
用途: 洗車のため

洗車時に、あともう少しで手が届くというとき用に購入しました。
余り高いと不安定だし怖いのでこの高さが丁度良いです。
強度もありそうで良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする