曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. マルチラチェット

3/8"(9.5mm)SQ. マルチラチェット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)81質量(g)175差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200518073753SM
9,360
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20051807
2021-05-24
用途: 日常
福沢工務店建設業・工事業

尻にエクステンション・バーが刺せるので、75mm~300mmと用途で使い分けてます。
300mmを使うとタイヤのナットが回せて、Toneのデジタルトルクアダプターと併用で。ナットを締めている。
ギアーの24枚は気にならない。堅牢さの方が大事。
デジタル・トルクレンチとの併用時は微妙な手加減が必要なので、エクステンション・バーとのガタを出来るだけ少なくしてほしい。

2020-05-17
用途: 機械整備
製造業

snap-onのマルチラチェットと同じで、ko-kenのカチッとした精度と、空転が軽くてトルクもガッチリ掛けれる堅牢さを、備えた抜群に使い勝手の良いラチェットです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする