曜日別特売

蛍光灯用飛散防止カバー

蛍光灯用飛散防止カバー - アズワン
(4件のレビュー)

強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。

内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20063698直管40W Mタイプ UVなし3-4706-01直管40WM-UVなし Φ32.5
1,480
1,470
1,617(税込)
当日出荷
20063707直管Hf32Wタイプ UVなし3-4706-02直管Hf32W-UVなし Φ25.5
1,480
1,470
1,617(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 捕虫器用の蛍光灯カバー

捕虫器灯の飛散防止仕様が高額なため、こちらの商品を購入し使いまわしをしようと思っていましたが、交換時には黄色っぽく変色し硬化していました(ハサミを入れると容易に割れました)  通常の蛍光灯では効果の程は分かりませんが、会社の捕虫機ランプには適しませんでした

対象商品 : 20063698
2021-02-13
用途: 製菓工場内に使用
製造業

値段も安く商品も丈夫で購入してよかったです。追加で購入しました。

対象商品 : 20063698
2022-09-12
用途: 蛍光灯保護のため
医療・福祉・介護関連業

両端のキャップが付け辛く、女性だと力が必要と感じた。

対象商品 : 20063707
2021-11-05
用途: 厨房蛍光灯の飛散防止、コスト低減対策
株式会社スマイルライフ医療・福祉・介護関連業

基本防水対策がされた蛍光灯器具故、取り付けに手間がかかる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする