アズワン
割れない鏡フィルム式ミラー
フィルム式ミラーですので、破損した際のガラス等の飛散がありません。ステンレス式やガラス式に比べ、軽量で持ち運びに便利です。
付属品
壁掛け用チェーン、両面テープ2枚、Sフック1個、クリーナークロス1枚
材質
ミラー:ポリエステル、フレーム:アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20063926
T1175
1200×450×21.5
約1.7
3-4717-01
¥
17,700
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
17日以内出荷
返品不可
20063935
T1174
1500×300×21.5
約1.8
3-4717-02
¥
18,700
¥
18,600
¥
20,460
(税込)
33日以内出荷
返品不可
20063944
T1173
1500×400×21.5
約2.0
3-4717-03
¥
19,900
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20063953
T1172
1500×600×21.5
約2.4
3-4717-04
¥
23,900
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000