曜日別特売

スクリューキャップテスター

スクリューキャップテスター - イマダスクリューキャップテスター - イマダ

ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。

寸法(mm)233×305×87質量(kg)約3.0(本体のみ)、約4.5(標準テーブル・標準ピン含む)精度±0.5%F.S.±1digit表示部符号付4桁使用環境温度:0-40℃、湿度:20-80%RH
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
種別
電源
表示
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20065396DTXS-2N1個USBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書DTXS-2NAC100V~240V2.000N-m(200.0N-cm)最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm)
171,500
169,800
186,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
20065405DTXS-5N1個USBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書DTXS-5NAC100V~240V5.000N-m(500.0N-cm)最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm)
171,500
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
20065414DTXS-10N1個USBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書DTXS-10NAC100V~240V10.00N-m(1000N-cm)最小分解能:0.01N-m (1N-cm)
176,500
169,800
186,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
20065423DTXA-2N1個USBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書、USBメモリ用アダプタ( ※USBメモリは付属していません。)DTXA-2NAC100V~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)2.000N-m(200.0N-cm)最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm)
181,500
179,800
197,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
20065439DTXA-5N1個USBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書、USBメモリ用アダプタ( ※USBメモリは付属していません。)DTXA-5NAC100V~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)5.000N-m(500.0N-cm)最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm)
181,500
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
20065448DTXA-10N1個USBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書、USBメモリ用アダプタ( ※USBメモリは付属していません。)DTXA-10NAC100V~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)10.00N-m(1000N-cm)最小分解能:0.01N-m (1N-cm)
186,500
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
11159718DTXS-2N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットUSBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書DTXS-2NAC100V~240V2.000N-m(200.0N-cm)最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159727DTXS-5N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットUSBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書DTXS-5NAC100V~240V5.000N-m(500.0N-cm)最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159736DTXS-10N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットUSBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書DTXS-10NAC100V~240V10.00N-m(1000N-cm)最小分解能:0.01N-m (1N-cm)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159745DTXA-2N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットUSBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書、USBメモリ用アダプタ( ※USBメモリは付属していません。)DTXA-2NAC100V~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)2.000N-m(200.0N-cm)最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159761DTXA-5N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットUSBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書、USBメモリ用アダプタ( ※USBメモリは付属していません。)DTXA-5NAC100V~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)5.000N-m(500.0N-cm)最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159770DTXA-10N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットUSBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書、USBメモリ用アダプタ( ※USBメモリは付属していません。)DTXA-10NAC100V~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)10.00N-m(1000N-cm)最小分解能:0.01N-m (1N-cm)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする