曜日別特売

メタルディテクトワイドスクレーパー

メタルディテクトワイドスクレーパー - アズワンメタルディテクトワイドスクレーパー - アズワンメタルディテクトワイドスクレーパー - アズワンメタルディテクトワイドスクレーパー - アズワン

鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20067417WS-B3-4941-01150×97mm 青
700
693
762(税込)
当日出荷
20067435WS-R3-4941-03150×97mm 赤
700
693
762(税込)
当日出荷
20067444WL-B3-4941-04230×118mm 青
900
891
980(税込)
翌々日出荷
20067469WL-R3-4941-06230×118mm 赤
900
891
980(税込)
当日出荷
20067426WS-W3-4941-02150×97mm 白
590
取扱い終了
代替品有
20067453WL-W3-4941-05230×118mm 白
790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20067426WS-W20067417WS-BWS-W メタルディテクトワイドスクレーパー アズワン 20067417メタルディテクトワイドスクレーパーアズワン1個
693
税込762
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする