商談スペースや小規模ミーティングルームに適したミーティングセット4人用。使い勝手のよいシンプルなミーティングテーブルW1500×D750が1台とBONUMループ脚チェアが4脚のセット。テーブル天板はキズの付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。チェアは、背座がPP樹脂製で汚れてもお手入れ簡単、スチールのループ脚で安定感があります。*テーブルは組み立て式、チェアは完成品です。*セット内容:ミーテイングテーブルW1500×D750×1台、BONUMチェア×4脚
椅子は大きく、座りやすい。椅子は、黒、机は、ダークで、落ち着いた色合いで、部屋にマッチしている。
価格が セットでの値段に驚きました。なかなか しっかりしていて 満足しています。