曜日別特売

PEマルチシート

PEマルチシート - ユタカメイク
(1件のレビュー)

滑水・滑雪効果に優れています。

厚さ(mm)約0.16(±0.02)材質PE形状折りたたみタイプ使用期間(目安)約10か月内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハトメ数
大きさ
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20218303B-51018個(約90cm)(目安)2畳1.8×1.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218319B-510210個(約90cm)(目安)3畳1.8×2.7
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218328B-510514個(約90cm)(目安)6畳2.7×3.6
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218337B-511120個(約90cm)(目安)12畳3.6×5.4
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 車庫の雪用カバー
春原プレス工業

大2枚で測ったように車庫にちょうどいいサイズなのでありがたい。
自然と雪が滑り落ちるので楽。
一年(一冬)で擦れたり切れたりして交換が必要なのでそこだけ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする