曜日別特売

ガリバーシート#3400

ガリバーシート#3400 - ユタカメイク

耐久性UPを実現したオリジナル構造のブルーシート。
基布層に耐候性に優れたブラック顔料配合。
ラミネート層にUV剤の配合。
シートとハトメがずれないオリジナルハトメは強力仕様。
アルミハトメの約1.6倍の強度。(メーカー比)

厚さ(mm)約0.25(±0.02)材質PE形状折りたたみタイプタイプ中・長期使用タイプ特性耐候使用期間(目安)約1.5~2年内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハトメ数
大きさ
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20218346BLH-018個(約90cm)(目安)2畳1.8×1.8
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218355BLH-0210個(約90cm)(目安)3畳1.8×2.7
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218364BLH-0312個(約90cm)(目安)4畳1.8×3.6
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218373BLH-0514個(約90cm)(目安)6畳2.7×3.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218389BLH-1120個(約90cm)(目安)12畳3.6×5.4
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218398BLH-1324個(約90cm)(目安)18畳5.4×5.4
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218407BLH-1428個(約90cm)(目安)24畳5.4×7.2
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218416BLH-1636個(約90cm)(目安)40畳7.2×9.0
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20218425BLH-1844個(約90cm)(目安)60畳10.0×10.0
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする