曜日別特売

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 - タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 - タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 - タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 - タツタ電線
(3件のレビュー)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品

規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
注意
※緑/黄は緑色の電線に黄色の色帯表示(対角1本ストレート)
全410種類を絞り込む
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
内容量
410種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
導体公称断面積(mm2)
全長(m)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20198703ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(10m)8103.7
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198728ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(20m)8203.7
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198746ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(30m)8303.7
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198764ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(40m)8403.7
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198773ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(50m)8503.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198798ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(60m)8603.7
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198816ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(70m)8703.7
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198834ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(80m)8803.7
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198859ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(90m)8903.7
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198877ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(10m)8103.7
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198886ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(20m)8203.7
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198904ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(30m)8303.7
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198929ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(40m)8403.7
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198947ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(50m)8503.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198965ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(60m)8603.7
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20198983ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(70m)8703.7
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199008ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(80m)8803.7
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199026ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(90m)8903.7
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199044ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(10m)8103.7
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199069ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(20m)8203.7
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199087ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(30m)8303.7
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199105ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(40m)8403.7
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199123ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(50m)8503.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199139ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(60m)8603.7
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199157ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(70m)8703.7
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199175ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(80m)8803.7
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199193ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(90m)8903.7
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199218ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(10m)8103.7
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199236ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(20m)8203.7
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199254ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(30m)8303.7
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199279ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(40m)8403.7
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199297ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(50m)8503.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199315ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(60m)8603.7
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199333ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(70m)8703.7
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199358ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(80m)8803.7
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199376ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(90m)8903.7
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199385ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(10m)8103.7
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199403ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(20m)8203.7
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199428ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(30m)8303.7
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199446ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(40m)8403.7
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199464ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(50m)8503.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199489ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(60m)8603.7
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199507ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(70m)8703.7
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199525ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(80m)8803.7
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199543ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(90m)8903.7
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199568ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(10m)8103.7
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199586ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(20m)8203.7
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199595ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(30m)8303.7
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199613ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(40m)8403.7
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20199638ネツタフ115(S)HKIV 8SQ1巻(50m)8503.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20202736
2022-10-08
用途: キャンピングカーの電源関係

ダブル仕様で設置していますが、22sqの太さでも余裕のあるA値なので安心して使用できそうです。

対象商品 : 20200934
2022-09-22
用途: キャンピングカーのメインバッテリーからサブバッテリーへの配線に使用

芯線が細くて数が多いタイプのケーブルのため、柔軟性が高くて取り回しが良かったです。

対象商品 : 20198703
2018-12-23
用途: 引き込み分電盤に

分電盤を自作するときには、一般的に引き回しが楽なKIV線をつかいますが、屋外で使用される分電盤は日射により盤内の温度はかなりあがります。
安全に想定される電流を流すためには耐熱KIVを選択するのが間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする