電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 - タツタ電線

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。
周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応
丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ
豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」
RoHS 規制6物質非含有品

規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
注意
※緑/黄は緑色の電線に黄色の色帯表示(対角1本ストレート)
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体公称断面積(mm2)
全長(m)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20206595ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20206604ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20206638ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20206647ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20206665ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20206683ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206708ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206726ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206744ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206769ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206787ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206805ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206823ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206848ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206857ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206875ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206893ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206918ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206936ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206954ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206979ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20206997ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207015ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207033ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207058ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207076ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207094ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207119ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207137ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207155ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207164ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2緑/黄ストレ-トライン
オープン
取扱い終了
返品不可
20207189ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2緑/黄ストレ-トライン
オープン
取扱い終了
返品不可
20207207ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2緑/黄ストレ-トライン
オープン
取扱い終了
返品不可
20207225ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2緑/黄ストレ-トライン
オープン
取扱い終了
返品不可
20207243ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2緑/黄ストレ-トライン
オープン
取扱い終了
返品不可
20207268ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207286ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207304ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207329ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207338ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207356ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207374ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207399ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207417ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207435ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207453ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(10m)1001015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207478ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(15m)1001515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207496ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(20m)1002015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207514ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(25m)1002515.2
オープン
取扱い終了
返品不可
20207523ネツタフ115(S)HKIV 100SQ1巻(30m)1003015.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする