ウルトラビュー 6倍21mm双眼鏡

ウルトラビュー 6倍21mm双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビュー 6倍21mm双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。
軽量・コンパクトでコンサートに最適です。
別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。

倍率(倍)6付属品ケース、ストラップ本体質量(g)200最短合焦距離31000m先の視野(m)148.6明るさ12.3寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)91×37×110実視界(°)8.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202145756X21DHFMC-BLブルー
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
202145936X21DHFMC-WHホワイト
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
202145846X21DHFMC-GRグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする