曜日別特売

ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造

ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造 - 谷沢製作所ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造 - 谷沢製作所ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造 - 谷沢製作所ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造 - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。
二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。

用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)465タイプ内装J型内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20251404ST#1830-JZ(EPA) GR5V2グレー/グレー飛来・落下物用+墜落時保護用(帽体)ABS、(ひさし)PCアメリカン
7,590
4,598
5,058(税込)
当日出荷
名入れ可
20251386ST#1830-JZ(EPA) B4V2ブルー/グレー飛来・落下物用+墜落時保護用(帽体)ABS、(ひさし)PCアメリカン
6,600
取扱い終了
20251395ST#1830-JZ(EPA) B4V5ブルー/ブルー飛来・落下物用+墜落時保護用(帽体)ABS、(ひさし)PCアメリカン
6,000
取扱い終了
20251413ST#1830-JZ(EPA) W1V2ホワイト/グレー飛来・落下物用+墜落時保護用(帽体)ABS、(ひさし)PCアメリカン
6,000
取扱い終了
20251429ST#1830-JZ(EPA) W1V3ホワイト/グリーン飛来・落下物用+墜落時保護用(帽体)ABS、(ひさし)PCアメリカン
6,000
取扱い終了
20251438ST#1830-JZ(EPA) W1V5ホワイト/ブルー飛来・落下物用+墜落時保護用(帽体)ABS、(ひさし)PCアメリカン
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20251395
2020-10-28
用途: 高所作業
宮本建工建設業・工事業

インナーに発泡スチロールがなく、軽量で良い。
かぶっても改良安心!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする