初期型(BA-MC34)及び後期型(JBK-MC34)の全年式に適合するフルエキゾーストマフラーです。
近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内とし、『政府認証』を取得しました。
サイレンサー部には、「政府認証プレート」を、取扱説明書には「排出ガス試験成績書」を付属しております。
・エキゾーストパイプ
耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、長期間にわたる使用にも耐え得る強度を与えました。
可能な限りこだわった製品精度は、「取り付けのし易さ」に大きく貢献しております。
・サイレンサー
Φ77×300サイズのスタイリッシュなボディは、装着状態での車両全体のシルエットをすっきりと美しく演出します。
サイレンサーアウターカバーには、SUS304 ステンレス(鏡面処理材)を採用し、耐久性の高いステンレスリベットで固定しております。
独自に開発した内部構造により洗練された上品な音質を奏で、ライディングの楽しさを倍増させてくれます。
こだわり抜いた絶妙な背圧セッティングを導き出した事で、低回転域と高回転域において純正マフラーを凌ぐ走行性能を発揮します。
マフラー換装に際し、吸気系の調整は必要ございません。
・部品構成
当エキゾーストシステムは、「ワンピース」となります。
・装着状態
エンジン排気ポート部及び取り付けステー部の2点で車体に固定いたします。
エンジン排気ポートに固定する為に必要なフリーフランジ(エキゾーストホルダー)は、製品出荷時すでにエキゾーストパイプに通しております。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |