曜日別特売

ワイドレンジ直流安定化電源

ワイドレンジ直流安定化電源 - 菊水電子工業

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載

付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
全11種類を絞り込む
定格出力電流(A)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
出力電流(A)
出力電圧(V)
本体質量(kg)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20217637PWR401L1台---約340
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
当日出荷
20217646PWR401ML1台---約320
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
当日出荷
20217655PWR801L1台---約5.580
188,000179,800
179,800
197,780(税込)
当日出荷
20217664PWR801ML1台-0~400~80約5.540
188,000179,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
15544149PWR401L(一般校正証明書付)1セット---約340
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544158PWR401ML(一般校正証明書付)1セット---約320
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544167PWR801L(一般校正証明書付)1セット---約5.580
オープン219,800
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082940PWR401L(校正企業実施校正書付き)1セット---約340
オープン159,800
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082949PWR401ML(校正企業実施校正書付き)1セット---約320
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082958PWR801L(校正企業実施校正書付き)1セット---約5.580
オープン229,800
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70972101PWR401ML【ワケあり】1台※理由あり(未使用・開封済み)--約320
オープン139,800
119,800
アウトレット
131,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする