DIN BOX USB電源 2.4A VP-D12

DIN BOX USB電源 2.4A VP-D12 - 槌屋ヤックDIN BOX USB電源 2.4A VP-D12 - 槌屋ヤック
(2件のレビュー)

DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
ブルーLED照明付きのフリーポケット。

仕様1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)2.4コード長さ(cm)約40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23006839VP-D12
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 1DINの空きスペースに
製造業

旧車なので、USBなど当然無く、ちょうど空いていた1DIN分のスペースを有効活用しました。電源が入ると正面のUSBマークと箱の中もブルーのLEDが点灯するのでなかなかいいです。

対象商品 : 23006839
2024-02-29
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

とても使いやすくしっかり固定されました。USBも両面使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする