曜日別特売

DIN BOX タブレットホルダー VP-D13

DIN BOX タブレットホルダー VP-D13 - 槌屋ヤックDIN BOX タブレットホルダー VP-D13 - 槌屋ヤック
(2件のレビュー)

DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。
左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。
タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。

仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15までブラック耐荷重(kg)0.5以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23006857VP-D13
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23006857
2023-02-26
用途: タブレット固定用
製造業

使っていた同等品が壊れたので購入
ホールドがしっかりしていてタブレットマウントがはかどります

対象商品 : 23006857
2018-07-19
用途: タブレットを取り付けるのに使用
モト・ガレージ・スイフト

ホルダー自体は小さめで心配しましたが、割としっかり取り付けが出来ました。耐久性は分かりませんが、補修部品の扱いは有るのでしょうか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする