曜日別特売

EASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9

EASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9 - 槌屋ヤックEASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9 - 槌屋ヤックEASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9 - 槌屋ヤック

スマートフォンを置くだけで、重さでアームが開閉して瞬時にホールドする、吸盤取付のホルダー。
ノーマルスタイルから視界を妨げないローダウンスタイルまで取付方法が選べる。
コンパクトな特殊ゲル吸盤で簡単脱着。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができる。

寸法(mm)【スマートフォン収納可能サイズ】幅60~85mm、厚さ11mmまでブラック・シルバー取付方式吸盤貼り付け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23006963ZE-9
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする