曜日別特売

圧力スチームIH炊飯器

圧力スチームIH炊飯器 - 日立

圧力と高温スチームでしっかり蒸らして炊き上げるから、炊きたてのごはんがおいしい。
最高1.3気圧107℃の高温で炊くからはやい。さらに保温時には、定期的にスチームを送り込み、ごはんをしっとり保温します。
IH発熱効率が高い鉄をベースにした厚さ2.3mmの内釜。
IH発熱効率約84%。従来機種RZ-FV100J黒厚鉄釜未搭載(2006年度商品)のステンレス内釜のIH発熱効率約77%と比べて、発熱効率が約7%アップ。
外に排出する蒸気は4.0mL。炊飯中に外に出る蒸気を抑えて炊き上げます。

容量(L)炊飯:1.0(0.09~1.0)炊飯容量5.5合レッド質量(kg)5.5消費電力(W)炊飯:1400消費電力量(Wh)炊飯時:ふつう 138.5/回、極上 175.1/回外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.8×36.4×22.7年間消費電力量(kWh/年)75.1省エネ基準達成率(%)112内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20218863RZ-SG10J(R)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする