フロパーサル
T-LOK バルクヘッドオスコネクター
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類
R
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219439
TBMC2-2P
2.28
46.48
31.24
39.9
24.6
12.7
0.125
R1/8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
20219448
TBMC4-2P
4.82
49.53
33.52
42.1
26.16
15.9
0.25
R1/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
20219466
TBMC6-4P
7.11
57.4
36.83
50
29.46
19.1
0.375
R1/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
20219475
TBMC8-6P
10.41
83.25
41.91
53.1
31.75
23.8
0.5
R3/8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
20219484
TBMC8-8P
10.41
68.83
41.91
58.7
31.75
23.8
0.5
R1/2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
20219457
TBMC4-4P
4.82
54.1
33.52
46.7
26.16
15.9
0.25
R1/4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください