フロパーサル
T-LOK めすコネクター
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類
Rc
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219493
TFC-2-2P
2.28
12.7
28.7
22.1
14.3
0.125
RC1/8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
20219509
TFC-2-4P
2.28
12.7
33.52
26.92
19.1
0.125
RC1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
20219518
TFC-4-2P
4.82
15.3
31.24
23.87
14.3
0.25
RC1/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
20219527
TFC-4-4P
4.82
15.3
35.81
28.44
19.1
0.25
RC1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
20219536
TFC-4-6P
4.82
15.3
37.59
30.22
22.2
0.25
RC3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
20219545
TFC-4-8P
4.82
15.3
42.42
35
27
0.25
RC1/2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
20219554
TFC-6-2P
7.11
16.9
32.76
25.4
15.9
0.375
RC1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
20219563
TFC-6-4P
7.11
16.9
37.59
30.22
19.1
0.375
RC1/4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
20219579
TFC-6-6P
7.11
16.9
39.11
31.75
22.2
0.375
RC3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
20219588
TFC-6-8P
7.11
16.9
43.94
36.57
27
0.375
RC1/2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
20219597
TFC-8-6P
10.41
22.9
41.91
31.75
22.2
0.5
RC3/8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
20219606
TFC-8-8P
10.41
22.9
46.73
36.57
27
0.5
RC1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください