(2件のレビュー)

こまめな芝刈り、水遣り、雑草取りなど面倒なメンテナンスが不要なロールタイプのリアル人工芝。
簡単に広げて使い勝手の良いロールタイプ。カーペットのように敷くだけで女性一人でも簡単に施工作業が可能。
ズレ防止の固定用U字ピン6本付き。(固定用U字ピンの色:グリーン)お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。
芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。敷きたい場所に合わせてカッターやはさみで自由自在にカット可能。
敷きたい場所に合わせて敷ける。

用途芝生マット、人工芝生、人工芝マット、人工芝ロールとして。材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール丈(mm)35内容量1巻
注意
※当商品はゴムチップを一切使用しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20225023PP8A-35110201000×10000×35
オープン
取扱い終了
代替品有
20225005PP8A-351251000×2000×35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20225014PP8A-3515101000×5000×35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20225039PP8A-35120401000×20000×35
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20225023PP8A-3511042821118PS7B-B35110(GR)PP8A-35110 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 42821118人工芝 防草シート付きYAMAZEN(山善)1巻
23,980
税込26,378
防草シート付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20225005
2020-02-12
用途: 木製床のベランダの上にh本ピンを敷き詰めた。
その他業種

今までベランダは灰色ごうすよごれていたが、大変明るく絵にやさしく良かった。
ただ、今回人工芝を木製の床に固定する方法がなく、検討いただきたい。

対象商品 : 20225005
2020-01-29
用途: 濡れ縁
教育・研究機関

使って半年以上経ちますが劣化もなく良い商品でした満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする