リアル人工芝

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20225023 品番PP8A-35110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

こまめな芝刈り、水遣り、雑草取りなど面倒なメンテナンスが不要なロールタイプのリアル人工芝。
簡単に広げて使い勝手の良いロールタイプ。カーペットのように敷くだけで女性一人でも簡単に施工作業が可能。
ズレ防止の固定用U字ピン6本付き。(固定用U字ピンの色:グリーン)お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。
芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。敷きたい場所に合わせてカッターやはさみで自由自在にカット可能。
敷きたい場所に合わせて敷ける。

用途芝生マット、人工芝生、人工芝マット、人工芝ロールとして。 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール 質量(kg)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×10000×35 丈(mm)35
注意
※当商品はゴムチップを一切使用しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20225023 PP8A-35110 42821118 PS7B-B35110(GR) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 1巻 23,980 税込26,378 防草シート付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20225005
2020-02-12
用途:
木製床のベランダの上にh本ピンを敷き詰めた。
その他業種

今までベランダは灰色ごうすよごれていたが、大変明るく絵にやさしく良かった。
ただ、今回人工芝を木製の床に固定する方法がなく、検討いただきたい。

対象商品:
20225005
2020-01-29
用途:
濡れ縁
教育・研究機関

使って半年以上経ちますが劣化もなく良い商品でした満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする