曜日別特売

薄型シリンダ

薄型シリンダ - AirTAC薄型シリンダ - AirTAC薄型シリンダ - AirTAC薄型シリンダ - AirTAC薄型シリンダ - AirTAC

JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり

使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気内容量1個
全295種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
295種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20225048ACQ12X15-15120.1~1.0複動片ロッド
1,175
929
1,022(税込)
当日出荷
20225057ACQ12X20-20120.1~1.0複動片ロッド
1,220
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
20225066ACQ12X25-25120.1~1.0複動片ロッド
1,280
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225075ACQ12X30-30120.1~1.0複動片ロッド
1,305
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225084ACQ12X5-5120.1~1.0複動片ロッド
1,085
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
20225093ACQ12X10-10120.1~1.0複動片ロッド
1,130
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225109ACQ12X3-3120.1~1.0複動片ロッド
1,085
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225118ACQ12X35-35120.1~1.0複動片ロッド
1,370
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225127ACQ12X40-40120.1~1.0複動片ロッド
1,425
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225136ACQ12X45-45120.1~1.0複動片ロッド
1,455
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225145ACQ12X50-50120.1~1.0複動片ロッド
1,545
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20225154ACQ16X10-10160.1~1.0複動片ロッド
1,130
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225163ACQ16X15-15160.1~1.0複動片ロッド
1,175
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225179ACQ16X20-20160.1~1.0複動片ロッド
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
20225188ACQ16X25-25160.1~1.0複動片ロッド
1,280
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225197ACQ16X30-30160.1~1.0複動片ロッド
1,305
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20225206ACQ16X35-35160.1~1.0複動片ロッド
1,370
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225215ACQ16X40-40160.1~1.0複動片ロッド
1,425
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225224ACQ16X45-45160.1~1.0複動片ロッド
1,455
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225233ACQ16X5-5160.1~1.0複動片ロッド
1,085
849
934(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225249ACQ16X50-50160.1~1.0複動片ロッド
1,545
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225258ACQ16X60-60160.1~1.0複動片ロッド
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20225267ACQ20X10-10200.1~1.0複動片ロッド
1,145
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225276ACQ20X15-15200.1~1.0複動片ロッド
1,190
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225285ACQ20X20-20200.1~1.0複動片ロッド
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
20225294ACQ20X25-25200.1~1.0複動片ロッド
1,280
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
20225303ACQ20X30-30200.1~1.0複動片ロッド
1,325
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20225319ACQ20X35-35200.1~1.0複動片ロッド
1,350
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
20225328ACQ20X40-40200.1~1.0複動片ロッド
1,415
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225337ACQ20X45-45200.1~1.0複動片ロッド
1,455
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225346ACQ20X5-5200.1~1.0複動片ロッド
1,115
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
20225355ACQ20X50-50200.1~1.0複動片ロッド
1,515
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225364ACQ20X70-70200.1~1.0複動片ロッド
1,770
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225373ACQ25X10-10250.1~1.0複動片ロッド
1,280
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
20225389ACQ25X15-15250.1~1.0複動片ロッド
1,335
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
20225398ACQ25X20-20250.1~1.0複動片ロッド
1,350
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225407ACQ25X25-25250.1~1.0複動片ロッド
1,415
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
20225416ACQ25X30-30250.1~1.0複動片ロッド
1,455
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20225425ACQ25X35-35250.1~1.0複動片ロッド
1,515
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225434ACQ25X40-40250.1~1.0複動片ロッド
1,560
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225443ACQ25X45-45250.1~1.0複動片ロッド
1,590
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225459ACQ25X5-5250.1~1.0複動片ロッド
1,265
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225468ACQ25X50-50250.1~1.0複動片ロッド
1,665
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225477ACQ25X60-60250.1~1.0複動片ロッド
1,750
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225486ACQ32X10-10320.1~1.0複動片ロッド
1,515
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225495ACQ32X100-100320.1~1.0複動片ロッド
2,940
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225504ACQ32X15-15320.1~1.0複動片ロッド
1,575
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225513ACQ32X20-20320.1~1.0複動片ロッド
1,635
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20225529ACQ32X25-25320.1~1.0複動片ロッド
1,710
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
20225538ACQ32X30-30320.1~1.0複動片ロッド
1,750
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする