スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ

スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ - AirTAC
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
内径(Φmm)
クッション
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20228776HLQ12X100S1210012(レール)2
26,480
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228785HLQ12X10S121012(レール)2
15,605
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228794HLQ12X20S122012(レール)2
16,075
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228803HLQ12X50S125012(レール)2
17,750
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228819HLQ12X75S127512(レール)2
22,195
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228828HLQ16X100S1610016(レール)2
27,845
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228837HLQ16X10S161016(レール)2
16,380
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228846HLQ16X20S162016(レール)2
16,990
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228855HLQ16X30S163016(レール)2
17,605
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228864HLQ16X40S164016(レール)2
18,360
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228873HLQ16X50S165016(レール)2
19,135
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228889HLQ16X75S167516(レール)2
24,785
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228898HLQ20X100S2010020(レール)2
29,070
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228907HLQ20X10S201020(レール)2
17,750
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228916HLQ20X125S2012520(レール)2
32,130
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228925HLQ20X20S202020(レール)2
18,360
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228934HLQ20X30S203020(レール)2
18,970
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228943HLQ20X40S204020(レール)2
19,745
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228959HLQ20X50S205020(レール)2
20,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228968HLQ20X75S207520(レール)2
26,010
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228977HLQ25X100S2510025(レール)2
34,435
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228986HLQ25X10S251025(レール)2
19,890
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20228995HLQ25X125S2512525(レール)2
38,250
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229004HLQ25X150S2515025(レール)2
42,085
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229013HLQ25X20S252025(レール)2
20,665
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229029HLQ25X30S253025(レール)2
21,420
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229038HLQ25X40S254025(レール)2
22,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229047HLQ25X50S255025(レール)2
23,255
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229056HLQ25X75S257525(レール)2
30,600
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229065HLQ6X10S6106(レール)1
14,545
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229074HLQ6X20S6206(レール)1
14,995
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229083HLQ6X30S6306(レール)1
15,460
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229099HLQ8X10S8108(レール)1
14,545
11,980
13,178(税込)
当日出荷
20229108HLQ8X20S8208(レール)1
14,995
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229117HLQ8X30S8308(レール)1
15,460
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229126HLQ8X40S8408(レール)1
16,075
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229135HLQ8X50S8508(レール)1
16,685
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229144HLQ8X75S8758(レール)1
21,115
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229153HLQ16X30SA163016アジャストボルト付き(レール)2
19,420
16,980
18,678(税込)
当日出荷
20229169HLQ20X150SA2015020アジャストボルト付き(レール)2
37,335
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229178HLQ25X50SA255025アジャストボルト付き(レール)2
25,895
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229187HLQ12X75SB127512ショックアブソーバー付き(レール)2
27,310
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229196HLQ12X30SAS123012引き側にアジャストボルト付き(レール)2
17,680
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229205HLQ12X75SAS127512引き側にアジャストボルト付き(レール)2
23,350
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229214HLQ16X10SAS161016引き側にアジャストボルト付き(レール)2
17,535
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229223HLQ16X125SAS1612516引き側にアジャストボルト付き(レール)2
32,060
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229239HLQ6X30SAS6306引き側にアジャストボルト付き(レール)1
16,450
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229248HLQ20X150SBF2015020押し側にショックアブソーバ付き(レール)2
38,410
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする