スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ

スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ - AirTAC
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
内径(Φmm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20229275HLS12X10S121012
14,075
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229284HLS12X20S122012
14,545
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229293HLS12X30S123012
14,995
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229309HLS12X40S124012
15,605
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229318HLS12X50S125012
16,220
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229327HLS12X75S127512
20,665
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229336HLS16X10S161016
14,850
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229345HLS16X20S162016
15,460
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229354HLS16X30S163016
16,075
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229363HLS16X40S164016
16,830
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229379HLS16X50S165016
17,605
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229388HLS16X75S167516
23,255
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229397HLS20X100S2010020
27,540
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229406HLS20X10S201020
16,990
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229415HLS20X125S2012520
30,600
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229424HLS20X20S202020
17,605
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229433HLS20X30S203020
18,215
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229449HLS20X40S204020
18,970
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229458HLS20X50S205020
19,745
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229467HLS20X75S207520
24,480
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229476HLS25X100S2510025
31,375
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229485HLS25X10S251025
19,135
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229494HLS25X125S2512525
35,190
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229503HLS25X150S2515025
39,025
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229519HLS25X20S252025
19,890
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229528HLS25X30S253025
20,665
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229537HLS25X40S254025
21,580
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229546HLS25X50S255025
22,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229555HLS25X75S257525
27,540
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229564HLS6X10S6106
14,075
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229573HLS6X20S6206
14,545
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229589HLS6X30S6306
14,995
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229598HLS6X40S6406
15,605
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229607HLS6X50S6506
16,220
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229616HLS8X10S8108
14,075
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229625HLS8X20S8208
14,545
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229634HLS8X30S8308
14,995
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229643HLS8X40S8408
15,605
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229659HLS8X50S8508
16,220
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229668HLS8X75S8758
20,665
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229677HLS12X30SA123012アジャストボルト付き
16,810
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229686HLS16X20SA162016アジャストボルト付き
17,275
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229695HLS6X10SA6106アジャストボルト付き
15,560
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229704HLS6X20SA6206アジャストボルト付き
16,030
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229713HLS12X40SB124012ショックアブソーバー付き
20,720
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229729HLS16X100SB1610016ショックアブソーバー付き
31,595
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229738HLS25X50SB255025ショックアブソーバー付き
30,585
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229747HLS8X75SB8758ショックアブソーバー付き
25,615
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229756HLS12X20SAS122012引き側にアジャストボルト付き
15,700
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20229765HLS8X10SAS8108引き側にアジャストボルト付き
15,150
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする