曜日別特売

ステンレスミニシリンダ

ステンレスミニシリンダ - AirTACステンレスミニシリンダ - AirTACステンレスミニシリンダ - AirTACステンレスミニシリンダ - AirTACステンレスミニシリンダ - AirTAC
(1件のレビュー)

JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ

使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用ピストン速度(mm/s)
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20230894MF40X300CA300複動式30~800
5,230
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230903MF40X40CA40複動式30~800
3,100
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230919MF20X100CM100複動式30~800
1,995
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230928MF20X30CM30複動式30~800
1,830
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230937MF20X500CM500複動式30~800
3,665
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230946MF20X50CM50複動式30~800
1,830
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230955MF20X75CM75複動式30~800
1,915
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230964MF25X300CM300複動式30~800
3,415
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230973MF25X400CM400複動式30~800
4,045
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230989MF32X100CM100複動式30~800
2,770
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
20230998MF32X150CM150複動式30~800
3,135
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
20231007MF32X400CM400複動式30~800
4,915
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231016MF20X60U60複動式30~800
1,915
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231025MF25X100U100複動式30~800
2,230
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231034MF32X20U20複動式30~800
2,230
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231043MF40X20U20複動式30~800
2,920
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231059MF20X50SCA50複動式30~800
1,960
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231068MF25X25SCA25複動式30~800
2,010
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231077MF32X50SCA50複動式30~800
2,560
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231086MF40X125SCA125複動式30~800
3,860
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231095MF40X300SCA300複動式30~800
5,395
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231104MF40X75SCA75複動式30~800
3,465
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231113MF20X100SCM100複動式30~800
2,125
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231129MF20X10SCM10複動式30~800
1,865
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231138MF20X125SCM125複動式30~800
2,225
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231147MF20X150SCM150複動式30~800
2,325
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231156MF20X15SCM15複動式30~800
1,865
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231165MF20X160SCM160複動式30~800
2,425
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231174MF20X200SCM200複動式30~800
2,525
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231183MF20X20SCM20複動式30~800
1,865
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231199MF20X250SCM250複動式30~800
2,705
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231208MF20X25SCM25複動式30~800
1,865
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
20231217MF20X300SCM300複動式30~800
2,920
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231226MF20X400SCM400複動式30~800
3,350
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231235MF20X500SCM500複動式30~800
3,795
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231244MF20X50SCM50複動式30~800
1,960
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231253MF25X100SCM100複動式30~800
2,360
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231269MF25X10SCM10複動式30~800
2,010
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231278MF25X125SCM125複動式30~800
2,525
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231287MF25X150SCM150複動式30~800
2,655
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231296MF25X15SCM15複動式30~800
2,010
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231305MF25X160SCM160複動式30~800
2,805
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231314MF25X175SCM175複動式30~800
2,805
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231323MF25X20SCM20複動式30~800
2,010
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231339MF25X250SCM250複動式30~800
3,250
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231348MF25X25SCM25複動式30~800
2,010
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231357MF25X300SCM300複動式30~800
3,545
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231366MF25X30SCM30複動式30~800
2,145
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231375MF25X400SCM400複動式30~800
4,175
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
20231384MF25X40SCM40複動式30~800
2,145
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20231409
2024-02-11
用途: 工作機械の加圧部に

使用開始から1ヶ月程度経ちましたが、今の所は国内製の商品と比較しても遜色なく稼働中。
2000時間程度の稼働後、再チェックでどんな結果が出るか・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする