ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

ステンレスミニシリンダ MGシリーズ - AirTACステンレスミニシリンダ MGシリーズ - AirTAC

JIS標準
ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能
前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります
シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。

使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
内径(Φmm)
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20232057MG20X150150複動式20
1,900
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232066MG20X100S100複動式20
1,850
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232075MG20X150S150複動式20
2,015
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232084MG20X25S25複動式20
1,635
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232093MG20X50S50複動式20
1,700
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232109MG20X75S75複動式20
1,750
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232118MG25X100S100複動式25
2,045
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232127MG25X150S150複動式25
2,290
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232136MG25X25S25複動式25
1,765
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232145MG25X50S50複動式25
1,865
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232154MG25X75S75複動式25
1,945
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232163MG32X100S100複動式32
2,445
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232179MG32X150S150複動式32
2,710
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232188MG32X25S25複動式32
2,050
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232197MG32X50S50複動式32
2,180
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232206MG32X75S75複動式32
2,310
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232215MG40X25S25複動式40
2,725
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232224MG40X50S50複動式40
2,870
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232233MG40X75S75複動式40
3,020
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232249MGC50X100MGC50X100複動調整可能クッション式50
5,280
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする