パネルマウントシリンダ

パネルマウントシリンダ - AirTACパネルマウントシリンダ - AirTAC

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。

作動方式複動式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20232879MPGH10X20N1020ネジ無
1,765
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232888MPGH10X25N1025ネジ無
1,800
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232897MPGH10X30N1030ネジ無
1,835
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232906MPGH10X35N1035ネジ無
1,870
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232915MPGH10X40N1040ネジ無
1,910
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232924MPGH10X5N105ネジ無
1,655
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232933MPGH12X20N1220ネジ無
1,910
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232949MPGH12X25N1225ネジ無
1,945
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232958MPGH12X30N1230ネジ無
1,980
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232967MPGH12X35N1235ネジ無
2,015
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232976MPGH12X40N1240ネジ無
2,050
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232985MPGH12X5N125ネジ無
1,800
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232994MPGH16X20N1620ネジ無
2,090
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233003MPGH16X25N1625ネジ無
2,125
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233019MPGH16X30N1630ネジ無
2,160
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233028MPGH16X35N1635ネジ無
2,195
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233037MPGH16X40N1640ネジ無
2,230
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233046MPGH16X5N165ネジ無
1,980
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233055MPGH6X10N610ネジ無
1,475
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233064MPGH6X15N615ネジ無
1,510
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233073MPGH6X20N620ネジ無
1,550
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233089MPGH6X25N625ネジ無
1,585
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233098MPGH6X5N65ネジ無
1,440
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233107MPGH8X20N820ネジ無
1,640
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233116MPGH8X25N825ネジ無
1,675
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233125MPGH8X30N830ネジ無
1,710
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233134MPGH8X35N835ネジ無
1,745
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233143MPGH8X40N840ネジ無
1,780
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233159MPGH8X5N85ネジ無
1,530
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233168MPGH10X20SN1020ネジ無
2,015
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233177MPGH10X25SN1025ネジ無
2,050
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233186MPGH10X30SN1030ネジ無
2,085
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233195MPGH10X35SN1035ネジ無
2,120
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233204MPGH10X40SN1040ネジ無
2,160
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233213MPGH10X5SN105ネジ無
1,905
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233229MPGH12X20SN1220ネジ無
2,180
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233238MPGH12X25SN1225ネジ無
2,215
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233247MPGH12X30SN1230ネジ無
2,250
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233256MPGH12X35SN1235ネジ無
2,285
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233265MPGH12X40SN1240ネジ無
2,320
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233274MPGH12X5SN125ネジ無
2,070
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233283MPGH16X20SN1620ネジ無
2,395
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233299MPGH16X25SN1625ネジ無
2,430
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233308MPGH16X30SN1630ネジ無
2,465
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233317MPGH16X35SN1635ネジ無
2,500
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233326MPGH16X40SN1640ネジ無
2,535
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233335MPGH16X5SN165ネジ無
2,285
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233344MPGH6X10SN610ネジ無
1,655
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233353MPGH6X15SN615ネジ無
1,690
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233369MPGH6X20SN620ネジ無
1,730
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする