AirTAC
ロータリクランプシリンダ
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い
スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用
本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)
50~200
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20234918
QCKL12X10S
(クランプ)10/(回転)7.5
12
複動片ロッド
左
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20234927
QCKL12X20S
(クランプ)20/(回転)7.5
12
複動片ロッド
左
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20234936
QCKL16X20S
(クランプ)20/(回転)7.5
16
複動片ロッド
左
¥
3,870
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
20234945
QCKL16X30S
(クランプ)30/(回転)7.5
16
複動片ロッド
左
¥
4,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20234954
QCKL20X10S
(クランプ)10/(回転)9.5
20
複動片ロッド
左
¥
4,285
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
20234963
QCKL20X20S
(クランプ)20/(回転)9.5
20
複動片ロッド
左
¥
4,465
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234979
QCKL20X30S
(クランプ)30/(回転)9.5
20
複動片ロッド
左
¥
4,645
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20234988
QCKL25X10S
(クランプ)10/(回転)9.5
25
複動片ロッド
左
¥
4,430
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20234997
QCKL25X20S
(クランプ)20/(回転)9.5
25
複動片ロッド
左
¥
4,645
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20235006
QCKL25X30S
(クランプ)30/(回転)9.5
25
複動片ロッド
左
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235015
QCKL32X10S
(クランプ)10/(回転)15
32
複動片ロッド
左
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235024
QCKL32X20S
(クランプ)20/(回転)15
32
複動片ロッド
左
¥
5,490
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235033
QCKL32X30S
(クランプ)30/(回転)15
32
複動片ロッド
左
¥
5,760
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235049
QCKL32X50S
(クランプ)50/(回転)15
32
複動片ロッド
左
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235058
QCKL40X10S
(クランプ)10/(回転)15
40
複動片ロッド
左
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235067
QCKL40X20S
(クランプ)20/(回転)15
40
複動片ロッド
左
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235076
QCKL40X30S
(クランプ)30/(回転)15
40
複動片ロッド
左
¥
6,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235085
QCKL40X50S
(クランプ)50/(回転)15
40
複動片ロッド
左
¥
7,380
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235094
QCKL50X10S
(クランプ)10/(回転)19
50
複動片ロッド
左
¥
6,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235103
QCKL50X20S
(クランプ)20/(回転)19
50
複動片ロッド
左
¥
7,380
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235119
QCKL50X30S
(クランプ)30/(回転)19
50
複動片ロッド
左
¥
7,830
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235128
QCKL50X50S
(クランプ)50/(回転)19
50
複動片ロッド
左
¥
8,730
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235137
QCKL63X10S
(クランプ)10/(回転)19
63
複動片ロッド
左
¥
8,280
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235146
QCKL63X20S
(クランプ)20/(回転)19
63
複動片ロッド
左
¥
8,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235155
QCKL63X30S
(クランプ)30/(回転)19
63
複動片ロッド
左
¥
9,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235164
QCKL63X50S
(クランプ)50/(回転)19
63
複動片ロッド
左
¥
10,440
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235173
QCKR12X10S
(クランプ)10/(回転)7.5
12
複動片ロッド
右
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
20235189
QCKR12X20S
(クランプ)20/(回転)7.5
12
複動片ロッド
右
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235198
QCKR16X10S
(クランプ)10/(回転)7.5
16
複動片ロッド
右
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235207
QCKR16X20S
(クランプ)20/(回転)7.5
16
複動片ロッド
右
¥
3,870
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235216
QCKR16X30S
(クランプ)30/(回転)7.5
16
複動片ロッド
右
¥
4,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235225
QCKR20X10S
(クランプ)10/(回転)9.5
20
複動片ロッド
右
¥
4,285
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235234
QCKR20X20S
(クランプ)20/(回転)9.5
20
複動片ロッド
右
¥
4,465
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235243
QCKR20X30S
(クランプ)30/(回転)9.5
20
複動片ロッド
右
¥
4,645
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235259
QCKR25X10S
(クランプ)10/(回転)9.5
25
複動片ロッド
右
¥
4,430
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235268
QCKR25X20S
(クランプ)20/(回転)9.5
25
複動片ロッド
右
¥
4,645
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20235277
QCKR25X30S
(クランプ)30/(回転)9.5
25
複動片ロッド
右
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235286
QCKR32X10S
(クランプ)10/(回転)15
32
複動片ロッド
右
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235295
QCKR32X20S
(クランプ)20/(回転)15
32
複動片ロッド
右
¥
5,490
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20235304
QCKR32X50S
(クランプ)50/(回転)15
32
複動片ロッド
右
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235313
QCKR40X10S
(クランプ)10/(回転)15
40
複動片ロッド
右
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20235329
QCKR40X20S
(クランプ)20/(回転)15
40
複動片ロッド
右
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20235338
QCKR40X30S
(クランプ)30/(回転)15
40
複動片ロッド
右
¥
6,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235347
QCKR40X50S
(クランプ)50/(回転)15
40
複動片ロッド
右
¥
7,380
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235356
QCKR50X10S
(クランプ)10/(回転)19
50
複動片ロッド
右
¥
6,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235365
QCKR50X20S
(クランプ)20/(回転)19
50
複動片ロッド
右
¥
7,380
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235374
QCKR50X30S
(クランプ)30/(回転)19
50
複動片ロッド
右
¥
7,830
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235383
QCKR50X50S
(クランプ)50/(回転)19
50
複動片ロッド
右
¥
8,730
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235399
QCKR63X10S
(クランプ)10/(回転)19
63
複動片ロッド
右
¥
8,280
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20235408
QCKR63X20S
(クランプ)20/(回転)19
63
複動片ロッド
右
¥
8,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ