AirTAC
両ロッドシリンダ TRシリーズ
JIS標準。
不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。
一定の耐横荷重が可能
多種類な取付形式が可能
全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)
30~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
100
125
150
175
200
シリンダ内径(Φmm)
選択してください
6
10
16
20
25
32
作動方式
複動両ロッド
複動式
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20238585
TR6X10S
10
6
複動両ロッド
¥
3,895
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238594
TR6X20S
20
6
複動両ロッド
¥
4,060
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238603
TR6X25S
25
6
複動両ロッド
¥
4,140
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238619
TR6X30S
30
6
複動両ロッド
¥
4,225
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238628
TR6X40S
40
6
複動両ロッド
¥
4,405
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238637
TR6X50S
50
6
複動両ロッド
¥
4,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238156
TR10X10S
10
10
複動両ロッド
¥
4,110
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20238165
TR10X25S
25
10
複動両ロッド
¥
4,375
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238174
TR10X30S
30
10
複動両ロッド
¥
4,455
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20238183
TR10X40S
40
10
複動両ロッド
¥
4,655
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238199
TR10X50S
50
10
複動両ロッド
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20238208
TR10X60S
60
10
複動両ロッド
¥
5,130
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238217
TR16X10S
10
16
複動両ロッド
¥
4,340
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238244
TR16X20S
20
16
複動両ロッド
¥
4,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238253
TR16X25S
25
16
複動両ロッド
¥
4,620
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20238269
TR16X30S
30
16
複動両ロッド
¥
4,705
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20238278
TR16X40S
40
16
複動両ロッド
¥
4,915
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238287
TR16X50S
50
16
複動両ロッド
¥
5,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20238296
TR16X75S
75
16
複動両ロッド
¥
5,955
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238305
TR16X80S
80
16
複動両ロッド
¥
6,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238226
TR16X125S
125
16
複動両ロッド
¥
7,675
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238235
TR16X150S
150
16
複動両ロッド
¥
8,465
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238323
TR20X10S
10
20
複動両ロッド
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238366
TR20X20S
20
20
複動両ロッド
¥
5,180
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238375
TR20X25S
25
20
複動両ロッド
¥
5,365
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238384
TR20X30S
30
20
複動両ロッド
¥
5,530
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238393
TR20X40S
40
20
複動両ロッド
¥
5,875
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20238409
TR20X50S
50
20
複動両ロッド
¥
6,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238418
TR20X70S
70
20
複動両ロッド
¥
6,715
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238427
TR20X75S
75
20
複動両ロッド
¥
6,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238314
TR20X100S
100
20
複動両ロッド
¥
7,555
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238339
TR20X125S
125
20
複動両ロッド
¥
8,365
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238348
TR20X175S
175
20
複動両ロッド
¥
10,280
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238357
TR20X200S
200
20
複動両ロッド
¥
11,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238445
TR25X10S
10
25
複動両ロッド
¥
5,245
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238479
TR25X20S
20
25
複動両ロッド
¥
5,560
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238488
TR25X25S
25
25
複動両ロッド
¥
5,710
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238497
TR25X30S
30
25
複動両ロッド
¥
5,875
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238506
TR25X40S
40
25
複動両ロッド
¥
6,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238515
TR25X50S
50
25
複動両ロッド
¥
6,535
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238436
TR25X100S
100
25
複動両ロッド
¥
8,285
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238454
TR25X125S
125
25
複動両ロッド
¥
9,370
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238463
TR25X150S
150
25
複動両ロッド
¥
10,495
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238524
TR32X10S
10
32
複動両ロッド
¥
6,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238533
TR32X20S
20
32
複動両ロッド
¥
7,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238549
TR32X25S
25
32
複動両ロッド
¥
7,325
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238558
TR32X30S
30
32
複動両ロッド
¥
7,575
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238567
TR32X40S
40
32
複動両ロッド
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238576
TR32X50S
50
32
複動両ロッド
¥
8,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
61329608
TR10X100S
100
10
複動式
¥
6,435
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください