AirTAC
ロータリクランプシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20238646
ACKL25X90
25
複動片ロッド
左
¥
3,845
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
20238655
ACKL32X90
32
複動片ロッド
左
¥
4,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238664
ACKL63X90
63
複動片ロッド
左
¥
6,815
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238673
ACKR25X180
25
複動片ロッド
右
¥
4,705
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238689
ACKR25X90
25
複動片ロッド
右
¥
3,845
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20238698
ACKR32X90
32
複動片ロッド
右
¥
4,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20238707
ACKR50X90
50
複動片ロッド
右
¥
5,575
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20238716
ACKR63X90
63
複動片ロッド
右
¥
6,815
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
61329617
ACKL32X180
32
複動式
左
¥
5,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329626
ACKL50X90
50
複動式
左
¥
5,575
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください