曜日別特売

エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ

エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ - AirTACエアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ - AirTAC
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
形状
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20239504HFZ1010標準複動式(フィンガ)標準形0.2~0.7
9,360
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239513HFZ1616標準複動式(フィンガ)標準形0.15~0.7
9,790
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239529HFZ2020標準複動式(フィンガ)標準形0.15~0.7
10,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239538HFZ2525標準複動式(フィンガ)標準形0.15~0.7
12,960
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239547HFZ3232標準複動式(フィンガ)標準形0.15~0.7
18,720
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239556HFZ4040標準複動式(フィンガ)標準形0.15~0.7
21,600
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239565HFZ66標準複動式(フィンガ)標準形0.2~0.7
9,360
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329635HFTZ1010単動常時開式フィンガ:標準形0.2~0.7
9,935
8,398
9,238(税込)
当日出荷
61329644HFTZ1616単動常時開式フィンガ:標準形0.2~0.7
10,510
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239574HFZ10N10標準複動式(フィンガ)貫通穴形0.2~0.7
10,725
取扱い終了
返品不可
20239583HFZ16F16標準複動式(フィンガ)フィンガーレス0.15~0.7
11,220
取扱い終了
返品不可
20239599HFZ20R20標準複動式(フィンガ)ナロー0.15~0.7
12,375
取扱い終了
返品不可
20239608HFTZ2020単動常時開式(フィンガ)標準形0.15~0.7
11,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20239574HFZ10N61330168HFK10NHFZ10N エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC 61330168エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズAirTAC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20239583HFZ16F61330177HFK16FHFZ16F エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC 61330177エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズAirTAC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20239599HFZ20R61330186HFK20RHFZ20R エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC 61330186エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズAirTAC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20239608HFTZ2041959314HFTK20HFTZ20 エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC 41959314エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズAirTAC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする