AirTAC
エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ
作動方式
複動式
取付方式
標準形
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20239757
HFP10
10
¥
5,775
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239766
HFP16
16
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239775
HFP20
20
¥
7,425
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239784
HFP25
25
¥
9,240
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239793
HFP32
32
¥
12,375
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください