曜日別特売

継手ユニットキット

継手ユニットキット - AirTAC継手ユニットキット - AirTAC
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ規格
ねじピッチ(mm)
取付金具
ねじ山(mm)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243914F-M10X125YM101.25二山ナックルジョイント--
580
499
549(税込)
当日出荷
20243923F-M12X125YM121.25二山ナックルジョイント--
828
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
20243939F-M14X150YM141.5二山ナックルジョイント--
760
649
714(税込)
当日出荷
20243948F-M16X150YM161.5二山ナックルジョイント--
1,278
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20243957F-M20X150YM201.5二山ナックルジョイント--
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20243966F-M22X150YM221.5二山ナックルジョイント--
1,650
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20243975F-M26X150YM261.5二山ナックルジョイント--
1,650
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243984F-M27X200YM272二山ナックルジョイント--
2,310
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243993F-M36X200YM362二山ナックルジョイント--
4,140
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
20244009F-M8X125YM81.25二山ナックルジョイント--
450
389
428(税込)
当日出荷
61329669F-M18X150YM18--1.5二山ナックルジョイント
1,170
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20243939
2020-08-25
用途: 駆動用ロットジョイントとして

欲しかったナックルジョイントでよかった。サイズもばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする