ケイジーワイ工業
宅配ボックス+ポスト リシム
上段ポストは可変ダイヤル錠で任意の番号に変更可能。A4封筒、A4回覧板などに対応。
仕様
背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)
付属品
宅配業者向け使い方シール、印鑑ケース
材質
亜鉛メッキ鋼板
色
本体:シルバー、扉:ブラウン
質量(g)
7500
対応寸法(mm)
【投函可能(最大)】上段:縦330X横270X厚み20、下段:横360奥行き285X高さ410
収納の目安
2Lペットボトルケース1ケース・350ml(24入り)2ケース・クリーニングの受け取りなど。重量20Kgまで
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
410X325X580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20246039
THB-258
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください