600Vビニル絶縁電線

600Vビニル絶縁電線 - 昭和電線600Vビニル絶縁電線 - 昭和電線600Vビニル絶縁電線 - 昭和電線600Vビニル絶縁電線 - 昭和電線600Vビニル絶縁電線 - 昭和電線600Vビニル絶縁電線 - 昭和電線600Vビニル絶縁電線 - 昭和電線600Vビニル絶縁電線 - 昭和電線
(1件のレビュー)

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格

用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線規格JIS C3307RoHS指令(10物質対応)対応
全311種類を絞り込む
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
内容量
311種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
導体公称断面積(mm2)
全長(m)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20246075IV 1.25SQ1巻(300m)1.253001.35
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246084IV 1.25SQ1巻(300m)1.253001.35
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246093IV 1.25SQ1巻(300m)1.253001.35
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246109IV 1.25SQ1巻(300m)1.253001.35
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246118IV 1.25SQ1巻(300m)1.253001.35
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246127IV 2SQ1巻(300m)23001.8
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246136IV 2SQ1巻(300m)23001.8
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246145IV 2SQ1巻(300m)23001.8
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246154IV 2SQ1巻(300m)23001.8
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246163IV 2SQ1巻(300m)23001.8
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246179IV 2SQ1巻(300m)23001.8
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246188IV 3.5SQ1巻(300m)3.53002.4
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246197IV 3.5SQ1巻(300m)3.53002.4
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20246206IV 3.5SQ1巻(300m)3.53002.4
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246215IV 3.5SQ1巻(300m)3.53002.4
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246224IV 3.5SQ1巻(300m)3.53002.4
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246233IV 3.5SQ1巻(300m)3.53002.4
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246249IV 5.5SQ1巻(10m)5.5103
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246258IV 5.5SQ1巻(20m)5.5203
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246267IV 5.5SQ1巻(30m)5.5303
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246276IV 5.5SQ1巻(40m)5.5403
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246285IV 5.5SQ1巻(50m)5.5503
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246294IV 5.5SQ1巻(60m)5.5603
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246303IV 5.5SQ1巻(70m)5.5703
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246319IV 5.5SQ1巻(80m)5.5803
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246328IV 5.5SQ1巻(90m)5.5903
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246337IV 5.5SQ1巻(100m)5.51003
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246346IV 5.5SQ1巻(10m)5.5103
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246355IV 5.5SQ1巻(20m)5.5203
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246364IV 5.5SQ1巻(30m)5.5303
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246373IV 5.5SQ1巻(40m)5.5403
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246389IV 5.5SQ1巻(50m)5.5503
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246398IV 5.5SQ1巻(60m)5.5603
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246407IV 5.5SQ1巻(70m)5.5703
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246416IV 5.5SQ1巻(80m)5.5803
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246425IV 5.5SQ1巻(90m)5.5903
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246434IV 5.5SQ1巻(100m)5.51003
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246443IV 5.5SQ1巻(10m)5.5103
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
20246459IV 5.5SQ1巻(20m)5.5203
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
20246468IV 5.5SQ1巻(30m)5.5303
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246477IV 5.5SQ1巻(40m)5.5403
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
20246486IV 5.5SQ1巻(50m)5.5503
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246495IV 5.5SQ1巻(60m)5.5603
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246504IV 5.5SQ1巻(70m)5.5703
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246513IV 5.5SQ1巻(80m)5.5803
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
20246529IV 5.5SQ1巻(90m)5.5903
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246538IV 5.5SQ1巻(100m)5.51003
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
20246547IV 5.5SQ1巻(10m)5.5103
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246556IV 5.5SQ1巻(20m)5.5203
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20246565IV 5.5SQ1巻(30m)5.5303
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20247046
2022-06-04
用途: アース線の補修に使用
建設業・工事業

格別な評価ポイントはありませんが、品質に問題はなく安心して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする