コベックカラー

コベックカラー - メーコーコベックカラー - メーコーコベックカラー - メーコーコベックカラー - メーコーコベックカラー - メーコーコベックカラー - メーコー
(1件のレビュー)

MKコベックカラーは、水性塗料用濃縮着色剤です。各種水性塗料に対応でき、少量(3%以内)にて優れた着色性能を発揮します。
エマルション塗料、水性ツヤあり、弾性塗料等ほとんどの水性塗料に使用できます。
安全性に優れた低VOCタイプ。有害顔料は含まれておりません。安心してご使用できます。
少量の混入にて優れた着色性能を有し、原色顔料に比べ高い着色力があります。ゲル化が無く、分離、沈降があります。

特性低VOC
注意
※ほとんどの水性塗料に使用できますが、予め少量にてお試しください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202505981本(300mL)オーカー第四類
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
202506071セット(300mL×6本)オーカー非危険物
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
202506161本(300mL)非危険物
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
202506251セット(300mL×6本)非危険物
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
202506341本(300mL)第四類
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
202506431セット(300mL×6本)非危険物
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
202506591本(300mL)第四類
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
202506681セット(300mL×6本)非危険物
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
202506771本(300mL)第四類
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
202506861セット(300mL×6本)非危険物
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
202506951本(300mL)赤錆第四類
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
202507041セット(300mL×6本)赤錆非危険物
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20250616
2025-03-23
用途: 水性塗料の調色
コウシ塗装建設業・工事業

発色が良く混ざりも良いです。
乾いた時の色の誤差も少ないので使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする