AFEGラッカーフラット

AFEGラッカーフラット - ユニオンペイントAFEGラッカーフラット - ユニオンペイント
(1件のレビュー)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120%硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110内容量1缶(4L)
注意
※希釈には必ずユニエコAFラッカーシンナーをご使用ください
※高温、高湿時にカブリや発泡が生じる場合は82‐919ユニエコAFラッカーノンブラを添加してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2025104591-05半艶消
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025105491-10全艶消
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
2025106391-3全艶消
オープン
取扱い終了
返品不可
2025107991-73分艶消
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20251054
2018-11-14
用途: 軽作業の仕上げ塗り
MAR SURFBOARDS

10年くらい使い続けているので感想というか私の中ではど定番です。
木工用のように書かれていますがFRPなどの上にも綺麗に吹け、しっとり塗ると言うよりもカサカサに塗って400番程度のペーパーで軽く擦ってやるとスベスベのつや消し仕上がりになり、120~180番程度の荒いスクラッチを緩和させる感じでよく使います。しっとり塗るのも良いですがダレやすく若干白濁します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする