曜日別特売

ジズライザーハイエアー50

ジズライザーハイエアー50 - 北村製作所ジズライザーハイエアー50 - 北村製作所
(3件のレビュー)

本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。
従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、
刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。

用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20686393ZAT-H50B
4,182
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20686393
2021-10-14
用途: 畦畔や畑の草刈り
農・林・水産業

高刈りでかなり楽に刈ることができます。チップとビニールの両方を装着で背の高い草も容易に刈れます。ただ交換サインが現れたら早めの交換が必要で、もう少し耐久性があるとありがたい。

対象商品 : 20686393
2020-07-09
用途: 田の畔廻りや畦畔の草刈り作業
農・林・水産業

草刈りが作業の負荷が軽くなりました。これで草刈り頻度が減れば言うことありません。根こそぎ借るわけでないのでこれで大丈夫かなという気にはなります。ビニール紐も併用していますがZIZLIZERAirPro用のものを使っています。特に問題ないのですが、深い分、泥も詰まるので紐を交換するのが少し大変です。私は土の掻き出し用に器具を使いました。

2が参考にしています
対象商品 : 20686393
2020-07-06
用途: 草刈り時
建設業・工事業

チップソーと併用で使用しています。角型ナイロンコートが入らない時があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする