曜日別特売

草刈りチップソー(超軽量)

草刈りチップソー(超軽量) - セフティー3草刈りチップソー(超軽量) - セフティー3草刈りチップソー(超軽量) - セフティー3草刈りチップソー(超軽量) - セフティー3
(3件のレビュー)

超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。

用途草刈り作業。材質台金:S-50C穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2内容量1枚
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合排気量(cc)
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20686515230mmx36P25未満3623025.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20686533255mmx40P25以上4025525.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20686533
2022-11-20
用途: 草刈
渡部

今までで一番軽くて良い。耐久力もまーまーだが4枚使用した感じでは此れで行けそうです、がもう少し使用後に結果を見たいです。

対象商品 : 20686533
2022-11-17
用途: 草刈
渡部

今までで一番軽くて良い。耐久力もまーまーだが4枚使用した感じでは此れで行けそうです、がもう少し使用後に結果を見たいです。

対象商品 : 20686515
2022-05-24
用途: 草刈り
その他業種

超軽量と謳ってあるだけに、超軽量で作業がしやすいです。切れ味も良くて不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする