曜日別特売

タップ式Nカッター 102

タップ式Nカッター 102 - セフティー3
(1件のレビュー)

コードが短くなるとワンプッシュで伸ばせるタップ式のナイロンカッターです。
本体を回転させた状態で底面のボタンを叩くように押さえるだけで、コードの繰り出しが簡単に行なえます。
耐久性抜群のチタニウムナイロンコードが付属しています。

適合
【ナイロンコード】丸:2.0~2.6mm、四角:2.0~2.4mm
【ギアケース】8mm・10mm軸
用途草刈り作業。形状丸型付属品チタニウムナイロンコード質量(g)約310アダプタサイズ凹8mm凸、凹10mm凸適合排気量(cc)20以上内容量1個
注意
※表示用途以外に使用しないで下さい。刈払機本体の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20687154SNT-8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20687154
2018-08-12
用途: 砂利の駐車場の草刈り
不動産業

1時間ほど使用しました。
取り付けに、多少の手間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする