ゴミ止めスクリーン

ゴミ止めスクリーン - イズミゴミ止めスクリーン - イズミゴミ止めスクリーン - イズミゴミ止めスクリーン - イズミゴミ止めスクリーン - イズミゴミ止めスクリーン - イズミゴミ止めスクリーン - イズミ
(17件のレビュー)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ

内容量1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
材質
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21508683OWF-990SS4001401045080
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21508708OWF-15150SS40021017390140
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21508735OWF-18180SS400240217120170
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21508753OWF-20200SS400260230140190
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21508778OWF-24240SS400300276180230
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21508796OWF-30300SS400360345240290
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62460608OWF-12120-17013860110
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 用水路の草刈り時、刈った草を下流に流さない為
農・林・水産業

用水路の草刈り時、刈った草を下流に流さない為に今まで手製の物を使っていたが、適度な重さでしっかりした作りで良い。
追加注文し、地区の皆で使っています。

2025-09-26
用途: 裏返したU字鋼に猫ちゃんが入らないように設置

裏返して使って(ステップとして使用)いるU字鋼に猫ちゃんが入ってしまわないように入り口と出口をふさぎました。使い方が違うのでアレですが、思ったように使えています。良かったです。

2025-08-30
用途: メンテナンス
建設業・工事業

現場打ちの側溝へ設置。ドブ付けメッキも厚めで見た目もなかなか良い

2025-03-22
用途: 排水溝ごみ止め
電気・ガス・熱供給・水道業

規格サイズの排水溝にドンピシャのサイズ。実際に設置するまでは、アンカーでの固定も必要かと考えていましたが、ピッタリハマって置くだけでOKでした。

2025-06-20
用途: 清掃作業
卸売・小売業

頑丈な画期的なよく考えられいる製品です、価格的にも満足です。

対象商品 : 21508796
2024-03-18
用途: U字溝のゴミ受け

けっこう、しっかりした作りで、安心感があります。動かないように工夫する必要はあるかもわかりません。

対象商品 : 21508735
2023-05-20
用途: 側溝から集水桝への流入口のごみの流入防止
有限会社 匡盛土木建設業・工事業

側溝の深さによってもある程度の融通が効いたので良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 21508708
2022-06-05
用途: U字溝のゴミ止め
加藤テック電気・ガス・熱供給・水道業

ゴミ止めは種類が限られていますが、150mmのU字溝に使用いたしましたが、ピタリと合い、コスパ・耐久性共に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする