イズミ
縞板付グレーチング
(1件のレビュー)
材質
SS400
仕上
溶融亜鉛メッキ
本体長さ(mm)
995
適合荷重
T-2
内容量
1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21508893
US-T-2-19-12
120
110
164
19
995
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21508918
US-T-2-25-15
150
140
210
25
995
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21508936
US-T-2-25-18
180
170
240
25
995
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21508954
US-T-2-25-24
240
230
300
25
995
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21508979
US-T-2-25-30
300
290
360
25
995
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください