イズミ
エキスパンド付ますぶた
(1件のレビュー)
材質
SS400
種類
ますぶた
仕上
溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)
L3×30×30
適合荷重
歩道用
内容量
1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
マス穴寸法A(mm)
本体幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21508997
4LEX-240用
1.7
240
245×245
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21509015
4LEX-300用
2.7
300
310×310
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください