イズミ
縞鋼板ますぶた
(2件のレビュー)
種類
ますぶた
適合荷重
T-2
材質
スチール
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法t(mm)
マス穴寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21509198
SKO-18B
170×170
3.2
180×180
230×230
¥
3,200
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
当日出荷
21509216
SKO-24B
230×230
3.2
240×240
290×290
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21509234
SKO-30B
290×290
4.5
300×300
350×350
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください