長さ600mmみぞぶた

長さ600mmみぞぶた - イズミ長さ600mmみぞぶた - イズミ長さ600mmみぞぶた - イズミ
(11件のレビュー)
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用内容量1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
全7種類を絞り込む
溝幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法B(mm)
外形寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21509259UR-19-9K9080134
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21509277UR-19-12K120110164
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21509295UR-19-15150140194
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
21509313UR-19-18180170224
4,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
21509338UR-19-20200190244
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
21509356UR-19-24240230284
5,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
21509374UR-19-30300290344
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 現場作業用
株式会社河宗

とても使いやすいサイズで数量が大量でも対応してくれるのでリピートしています

2025-01-24
用途: 側溝蓋に

長さ600mmは種類が少なかったので助かりました。ただし写真に説明がありますとおり、当方購入の150mmと180mmは3列でなく2列でした。同社の995mm仕様には写真がでておりますので参考にされたらよろしいかと。想像より目が粗く(ピッチ33mmと書いてありましたね…)、スクーターのスタンドは運が悪いとハマりそう。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 溝の蓋
サービス業

自宅の側溝のコンクリートの蓋がズレるためこちらを購入。ズレなくなってよかった。

対象商品 : 21509374
2022-10-28
用途: 側溝
その他業種

発送も早く良かったです。
商品もピッタリサイズでしたし
価格も高くなく重いものを
配達してもらい良い買い物ができました。
強度も十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21509374
2020-10-23
用途: 落下防止
みのるファーム株式会社農・林・水産業

人が歩く分には強度は十分です。
値段も安いので満足です。

対象商品 : 21509338
2022-07-27
用途: 溝蓋として使用しました。
農・林・水産業

60㎝の長さが良かったです。90がほとんどなので50,60,40があればよいと思います

対象商品 : 21509374
2024-02-17
用途: 小児のケガ防止の為に山際にあるU字溝の溝蓋とて設置。
運輸・通信業

商品としたは問題ないが、できればカラーの溝蓋がほしい

対象商品 : 21509338
2021-05-08
用途: 池の水換え時
その他業種

今迄、小さなトラップしか無く、大量の水を流せなかったが、大きな溝を掘りみぞぶたを置くことにより解消できた。メッキもしっかりしていて耐久性もありそうでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする